曜日別特売

ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BA80SV

ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BA80SV - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22074405CDG5BA80SV-100-G5BAZ100
117,140
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
22074414CDG5BA80SV-150-G5BAL150
125,880
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
22074423CDG5BA80SV-200-G5BAZ200
135,940
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
22074439CDG5BA80SV-270-G5BAZ270
154,740
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
22074448CDG5BA80SV-320-G5BAZ320
164,140
149,800
164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
22074457CDG5BA80SV-450450
169,950
159,800
175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
22074466CDG5BA80SV-50-G5BAL50
107,080
95,980
105,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
22074475CDG5BA80SV-60-G5BAL60
111,780
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする