曜日別特売

ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BA80TFSV

ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BA80TFSV - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22074509CDG5BA80TFSV-14001400
348,550
329,800
362,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
22074518CDG5BA80TFSV-160160
122,950
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
22074527CDG5BA80TFSV-180180
122,950
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
22074536CDG5BA80TFSV-210210
132,350
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
22074545CDG5BA80TFSV-3030
94,750
87,980
96,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
22074554CDG5BA80TFSV-350350
151,150
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする