ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BN20SV

ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BN20SV - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22074685CDG5BN20SV-1212
16,450
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
22074694CDG5BN20SV-3535
16,450
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
22074703CDG5BN20SV-400400
16,450
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
22074719CDG5BN20SV-8585
16,450
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
22074728CDG5BN20SV-9090
16,450
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする