SMC
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BN63TFSR
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
材質(パッキン)
(R) NBR
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22075394
CDG5BN63TFSR-135
CADデータダウンロード
135
¥
54,300
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22075403
CDG5BN63TFSR-400
CADデータダウンロード
400
¥
75,300
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22075419
CDG5BN63TFSR-495
CADデータダウンロード
495
¥
83,700
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22075428
CDG5BN63TFSR-600
CADデータダウンロード
600
¥
92,100
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください