SMC
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5EA100SV
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(A) 無給油エアクッション
リード線(m)
(L) 3
材質(パッキン)
(V) FKM
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
G5BA 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22075595
CDG5EA100SV-325-G5BALS
CADデータダウンロード
325
(S) 1ヶ付
¥
226,490
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22075604
CDG5EA100SV-450-G5BAL
CADデータダウンロード
450
(-) 2ヶ付
¥
257,380
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください