曜日別特売

ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5EA20SR

ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5EA20SR - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22075674CDG5EA20SR-150-G5BAL150
37,380
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
22075683CDG5EA20SR-180180
26,400
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
22075699CDG5EA20SR-2020
20,450
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
22075708CDG5EA20SR-200-G5BAZ200
39,740
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
22075717CDG5EA20SR-45-G5BALS45
27,490
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする