SMC
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5EA25SR
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
150
タイプ
(A) 無給油エアクッション
リード線(m)
(L) 3
材質(パッキン)
(R) NBR
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
オートスイッチ種類
G5BA 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
内容量
1個
2月15日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22075778
CDG5EA25SR-150-G5BALS
CADデータダウンロード
¥
36,240
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください