SMC
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5EA25SV
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)
(V) FKM
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22075787
CDG5EA25SV-130
CADデータダウンロード
130
¥
33,350
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22075796
CDG5EA25SV-15
CADデータダウンロード
15
¥
27,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22075805
CDG5EA25SV-30-G5BAL
CADデータダウンロード
30
¥
41,430
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください