SMC
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5EA32SV
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)
(V) FKM
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
G5BA 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22075839
CDG5EA32SV-150-G5BAZ
CADデータダウンロード
150
(Z) 5
¥
52,740
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22075848
CDG5EA32SV-80-G5BAL
CADデータダウンロード
80
(L) 3
¥
48,980
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください