SMC
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5EA32TFSV
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)
(V) FKM
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22075884
CDG5EA32TFSV-160
CADデータダウンロード
160
¥
42,500
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22075893
CDG5EA32TFSV-190
CADデータダウンロード
190
¥
42,500
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22075909
CDG5EA32TFSV-260
CADデータダウンロード
260
¥
48,700
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください