SMC
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5EA50TFSV
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)
(V) FKM
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22076085
CDG5EA50TFSV-240
CADデータダウンロード
240
¥
68,750
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22076094
CDG5EA50TFSV-320
CADデータダウンロード
320
¥
76,150
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22076103
CDG5EA50TFSV-810
CADデータダウンロード
810
¥
116,850
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください