ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5EN25TFSV

ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5EN25TFSV - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) M5×0.8内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22076514CDG5EN25TFSV-215215
30,500
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
22076523CDG5EN25TFSV-250-G5BAZ250
43,840
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
22076539CDG5EN25TFSV-3030
21,300
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
22076548CDG5EN25TFSV-8080
23,600
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする