曜日別特売

ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5EN40SR

ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5EN40SR - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22076645CDG5EN40SR-125-G5BAZ125
46,440
41,980
46,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
22076654CDG5EN40SR-1500-G5BAL1500
131,030
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
22076663CDG5EN40SR-165165
37,750
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
22076679CDG5EN40SR-184184
37,750
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
22076688CDG5EN40SR-30-G5BAZ30
41,790
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
22076697CDG5EN40SR-5555
30,000
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
22076706CDG5EN40SR-550550
62,550
55,980
61,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
22076715CDG5EN40SR-65-G5BALS65
36,190
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする