SMC
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5EN50TFSR
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
材質(パッキン)
(R) NBR
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22076986
CDG5EN50TFSR-250-G5BAL
CADデータダウンロード
250
¥
70,730
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22076995
CDG5EN50TFSR-30
CADデータダウンロード
30
¥
43,450
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22077004
CDG5EN50TFSR-60
CADデータダウンロード
60
¥
45,300
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22077013
CDG5EN50TFSR-600
CADデータダウンロード
600
¥
84,150
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください