SMC
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5EN50TNSR
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
材質(パッキン)
(R) NBR
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22077038
CDG5EN50TNSR-250-G5BAL
CADデータダウンロード
250
¥
70,730
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22077047
CDG5EN50TNSR-70
CADデータダウンロード
70
¥
45,300
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください