SMC
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5EN63SV
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
材質(パッキン)
(V) FKM
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22077117
CDG5EN63SV-350
CADデータダウンロード
350
¥
84,150
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22077126
CDG5EN63SV-400
CADデータダウンロード
400
¥
88,350
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22077135
CDG5EN63SV-450
CADデータダウンロード
450
¥
92,550
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22077144
CDG5EN63SV-450-G5BAL
CADデータダウンロード
450
¥
104,980
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください