ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5FA63SV

ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5FA63SV - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22077494CDG5FA63SV-11001100
151,350
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
22077503CDG5FA63SV-1100-G5BAL1100
163,780
149,800
164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
22077519CDG5FA63SV-200-G5BAL200
88,180
78,980
86,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
22077528CDG5FA63SV-850-G5BAL850
146,980
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする