曜日別特売

ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5FN20SR

ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5FN20SR - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類G5BA 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22077607CDG5FN20SR-50-G5BALS50(L) 3(S) 1ヶ付
24,890
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
22077616CDG5FN20SR-550-G5BAL550(L) 3(-) 2ヶ付
50,080
44,980
49,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
22077625CDG5FN20SR-75-G5BAZ75(Z) 5(-) 2ヶ付
32,890
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする