SMC
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5FN80SV
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
50
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
材質(パッキン)
(V) FKM
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22078149
CDG5FN80SV-50
CADデータダウンロード
¥
89,900
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22078158
CDG5FN80SV-50-G5BAL
CADデータダウンロード
¥
102,230
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください