SMC
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5GA25SR
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(A) 無給油エアクッション
リード線(m)
(L) 3
材質(パッキン)
(R) NBR
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
オートスイッチ種類
G5BA 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22078185
CDG5GA25SR-100-G5BAL
CADデータダウンロード
100
¥
41,580
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22078194
CDG5GA25SR-50-G5BAL
CADデータダウンロード
50
¥
39,280
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください