SMC
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5GN20SR
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
材質(パッキン)
(R) NBR
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22078404
CDG5GN20SR-100-G5BAL
CADデータダウンロード
100
¥
33,080
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22078413
CDG5GN20SR-125-G5BAL
CADデータダウンロード
125
¥
33,930
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22078429
CDG5GN20SR-25
CADデータダウンロード
25
¥
17,850
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22078438
CDG5GN20SR-75
CADデータダウンロード
75
¥
19,550
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください