SMC
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5GN50SR
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
250
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
材質(パッキン)
(R) NBR
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22078499
CDG5GN50SR-250
CADデータダウンロード
¥
55,250
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください