SMC
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5LA25SV
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)
(V) FKM
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22078623
CDG5LA25SV-285
CADデータダウンロード
285
¥
42,100
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22078639
CDG5LA25SV-75-G5BAL
CADデータダウンロード
75
¥
44,430
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください