SMC
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5LA40SR
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)
(R) NBR
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22078815
CDG5LA40SR-230-G5BAL
CADデータダウンロード
230
¥
62,330
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22078824
CDG5LA40SR-250
CADデータダウンロード
250
¥
49,650
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22078833
CDG5LA40SR-500
CADデータダウンロード
500
¥
65,150
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください