SMC
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5LA50SR
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)
(R) NBR
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22078894
CDG5LA50SR-200-G5BAZ
CADデータダウンロード
200
¥
73,590
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22078903
CDG5LA50SR-450
CADデータダウンロード
450
¥
78,950
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください