SMC
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5LA63SR
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)
(R) NBR
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22078937
CDG5LA63SR-1500-G5BAL
CADデータダウンロード
1500
¥
195,680
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22078946
CDG5LA63SR-450
CADデータダウンロード
450
¥
95,050
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください