曜日別特売

ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5LN32SR

ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5LN32SR - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22079165CDG5LN32SR-11001100
89,550
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
22079174CDG5LN32SR-1100-G5BAL1100
102,230
91,980
101,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
22079183CDG5LN32SR-150-G5BALS150
36,840
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
22079199CDG5LN32SR-250-G5BAZ250
50,190
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
22079208CDG5LN32SR-370370
46,150
41,980
46,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
22079217CDG5LN32SR-370-G5BAL370
58,830
52,980
58,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
22079226CDG5LN32SR-750750
70,950
63,980
70,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする