曜日別特売

ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5LN32SV

ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5LN32SV - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類G5BA 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22079235CDG5LN32SV-100-G5BAZ100(Z) 5
42,690
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
22079244CDG5LN32SV-260-G5BAL260(L) 3
54,430
48,980
53,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
22079253CDG5LN32SV-300-G5BAZ300(Z) 5
55,090
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする