曜日別特売

ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5LN80SR

ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5LN80SR - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22079409CDG5LN80SR-12001200
306,150
279,800
307,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
22079418CDG5LN80SR-1400-G5BAL1400
356,080
319,800
351,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
22079427CDG5LN80SR-300-G5BAL300
149,280
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする