SMC
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMC-40CL
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造
アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプ
CF
操作ポート方向
フランジ面裏
内容量
1個
全6種類を絞り込む
材質(シール)
選択してください
シール材質:EPDM;配合NO.:2101-80
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
シール材質:VMQ;配合NO.:1232-70
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
フランジサイズ
材質(シール)
温度範囲(℃)
オートスイッチ個数
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22085334
XMC-40CL
CADデータダウンロード
40
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
5~60
数量:オートスイッチなし;検出位置:-
オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
¥90,090
¥
81,980
¥90,178
(税込)
90日以内出荷
返品不可
22085343
XMC-40CL-A90A
CADデータダウンロード
40
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
5~60
数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
有接点オートスイッチ,グロメット,2線式,横取出,リード線0.5m,適用電圧:AC/DC24V以下,AC/DC48V以下,AC/DC100V以下
¥92,180
¥
83,980
¥92,378
(税込)
90日以内出荷
返品不可
22085359
XMC-40CL-A93LA-XS1B
CADデータダウンロード
40
シール材質:VMQ;配合NO.:1232-70
5~60
数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
有接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線3m,適用電圧:DC24V,AC100V
¥94,270
¥
85,980
¥94,578
(税込)
90日以内出荷
返品不可
22085368
XMC-40CL-M9//
CADデータダウンロード
40
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
5~60
数量:オートスイッチなし;検出位置:-
オートスイッチなし(内蔵磁石付)
¥90,530
¥
82,980
¥91,278
(税込)
90日以内出荷
返品不可
22085377
XMC-40CL-M9BA
CADデータダウンロード
40
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
5~60
数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC24V(DC10~28V)
¥95,700
¥
86,980
¥95,678
(税込)
90日以内出荷
返品不可
22085386
XMC-40CL-M9NA-XN1A
CADデータダウンロード
40
シール材質:EPDM;配合NO.:2101-80
5~60
数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
¥96,140
¥
87,980
¥96,778
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください