SMC
スムースシリンダ CA2Yシリーズ CA2YC63
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端金具
(W) 2山ナックルジョイント
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22112223
CA2YC63-135Z-W
CADデータダウンロード
135
¥
27,170
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22112239
CA2YC63-150Z-W
CADデータダウンロード
150
¥
27,170
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください