SMC
スムースシリンダ CA2Yシリーズ CDA2YC100
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22113246
CDA2YC100-300Z-A44
CADデータダウンロード
300
¥
58,910
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
20日以内出荷
返品不可
22113255
CDA2YC100-450Z
CADデータダウンロード
450
¥
50,440
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください