スムースシリンダ CG1Y-Zシリーズ CDG1YB63TF

スムースシリンダ CG1Y-Zシリーズ CDG1YB63TF - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22117394CDG1YB63TF-100Z(-) おねじ100
18,760
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
22117403CDG1YB63TF-125FZ(F) めねじ125
19,360
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
22117419CDG1YB63TF-125Z(-) おねじ125
19,360
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
22117428CDG1YB63TF-1400Z(-) おねじ1400
50,220
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
22117437CDG1YB63TF-200FZ(F) めねじ200
21,180
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする