曜日別特売

スムースシリンダ CG1Y-Zシリーズ CDG1YB80TF

スムースシリンダ CG1Y-Zシリーズ CDG1YB80TF - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) Gロッド先端ねじ(F) めねじ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22117455CDG1YB80TF-125FZ125
32,750
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22117464CDG1YB80TF-75FZ75
31,320
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする