曜日別特売

スムースシリンダ CG1Y-Zシリーズ CG1YB25

スムースシリンダ CG1Y-Zシリーズ CG1YB25 - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22120693CG1YB25-140Z140(-) おねじ
6,990
6,398
7,038(税込)
12日以内出荷
返品不可
22120709CG1YB25-375FZ375(F) めねじ
9,740
8,498
9,348(税込)
12日以内出荷
返品不可
22120718CG1YB25-640FZ640(F) めねじ
13,040
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
22120727CG1YB25-640Z640(-) おねじ
13,040
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
22120736CG1YB25-840FZ840(F) めねじ
15,240
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする