曜日別特売

スムースシリンダ CG1Y-Zシリーズ CG1YB40

スムースシリンダ CG1Y-Zシリーズ CG1YB40 - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22120806CG1YB40-130FZ130(F) めねじ
10,840
9,798
10,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
22120815CG1YB40-130Z130(-) おねじ
10,840
9,798
10,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
22120824CG1YB40-360Z360(-) おねじ
14,690
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
22120833CG1YB40-550Z550(-) おねじ
17,770
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
22120849CG1YB40-980Z980(-) おねじ
23,930
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする