SMC
スムースシリンダ CG1Y-Zシリーズ CG1YB40TF
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ポートねじの種類
(TF) G
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22120858
CG1YB40TF-200Z
CADデータダウンロード
200
¥
11,610
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22120867
CG1YB40TF-75Z
CADデータダウンロード
75
¥
9,680
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください