曜日別特売

スムースシリンダ CG1Y-Zシリーズ CG1YF25

スムースシリンダ CG1Y-Zシリーズ CG1YF25 - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22121463CG1YF25-450Z450
10,780
9,398
10,338(税込)
12日以内出荷
返品不可
22121479CG1YF25-800Z800
14,630
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする