曜日別特売

スムースシリンダ CG1Y-Zシリーズ CG1YF40

スムースシリンダ CG1Y-Zシリーズ CG1YF40 - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22121497CG1YF40-125Z125
10,950
9,898
10,888(税込)
12日以内出荷
返品不可
22121506CG1YF40-530Z530
18,260
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
22121515CG1YF40-700Z700
19,800
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする