SMC
スムースシリンダ CG1Y-Zシリーズ CG1YG63
チューブ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
425
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22121689
CG1YG63-425Z
CADデータダウンロード
¥
27,830
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください