SMC
スムースシリンダ CG1Y-Zシリーズ CG1YL20
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22121716
CG1YL20-1000Z
CADデータダウンロード
1000
¥
16,230
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22121725
CG1YL20-250Z
CADデータダウンロード
250
¥
7,980
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22121734
CG1YL20-350Z
CADデータダウンロード
350
¥
9,080
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください