SMC
スムースシリンダ CM2Yシリーズ CDM2YT20
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22126004
CDM2YT20-40Z-M9B
CADデータダウンロード
40
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥13,640
¥
12,980
¥14,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
22126013
CDM2YT20-50Z-M9P
CADデータダウンロード
50
M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
¥13,860
¥
12,980
¥14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください