SMC
スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CDQ2YG32
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22130089
CDQ2YG32-10DCMZ
CADデータダウンロード
10
¥
11,990
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
22130098
CDQ2YG32-10DCMZ-M9BV
CADデータダウンロード
10
¥
18,480
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
22130107
CDQ2YG32-75DCMZ-M9PWVZ
CADデータダウンロード
75
¥
23,160
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください