SMC
スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CQ2YL32
ストローク(mm)
50
ボディオプション
(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22130947
CQ2YL32-50DCZ
CADデータダウンロード
¥
11,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください