曜日別特売

スムースシリンダ CS2Yシリーズ CDS2YC125

スムースシリンダ CS2Yシリーズ CDS2YC125 - SMC
チューブ内径(Φmm)125ストローク(mm)150作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22133108CDS2YC125-150
46,590
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする