曜日別特売

スムースシリンダ CS2Yシリーズ CDS2YG125

スムースシリンダ CS2Yシリーズ CDS2YG125 - SMC
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22133765CDS2YG125-180180
48,570
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
22133774CDS2YG125-300A300
52,530
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
22133783CDS2YG125-320320
54,510
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする