SMC
スムースシリンダ CS2Yシリーズ CDS2YT160TF
チューブ内径(Φmm)
160
ストローク(mm)
150
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
シリンダ追記号
(A) 両側クッション付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22134228
CDS2YT160TF-150A
CADデータダウンロード
¥
67,820
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください