曜日別特売

スムースシリンダ MBYシリーズ MDBYB40

スムースシリンダ MBYシリーズ MDBYB40 - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22135393MDBYB40-100Z-M9BWL100
20,460
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
22135409MDBYB40-150Z-M9B150
19,970
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
22135418MDBYB40-200Z-M9B200
20,680
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
22135427MDBYB40-250Z-M9BWZ250
23,270
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
22135436MDBYB40-450Z-M9B450
24,260
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
22135445MDBYB40-50Z-A9350
16,390
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
22135454MDBYB40-500Z-A54L500
27,280
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
22135463MDBYB40-75Z-M9BWZ75
20,790
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする