SMC
スムースシリンダ MBYシリーズ MDBYC32TN
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
450
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22135883
MDBYC32TN-450Z
CADデータダウンロード
¥
17,710
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください