曜日別特売

スムースシリンダ MBYシリーズ MDBYC40

スムースシリンダ MBYシリーズ MDBYC40 - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22135899MDBYC40-25Z25
12,930
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
22135908MDBYC40-350Z-M9BW350
24,200
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
22135917MDBYC40-50Z-A9350
17,220
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
22135926MDBYC40-75Z-A6475
19,530
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする